Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Betriebskennzeichnung, "Eingang", Selbstklebefolie, HxB 70x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
508433
508433
Artikel-Nr.:
     711-508433
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     215356-508433
EAN/GTIN:
     4044589031303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingang Hinweisschild
Betriebskennzeichnung
aus selbstklebender PVC-Folie 0,1 mm stark
Weitere Informationen:
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Text
Symbol/Text:
Eingang
Material:
Selbstklebefolie
Oberflächentyp:
Standard
Höhe:
70 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Türschilder, Hinweisschilder, Betriebskennzeichnung, Kennzeichnungsprodukte
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,23*
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,23*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,35*
5 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 3,21*
€ 4,20*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Modellbeispiel: Befestigungssystem -3M Scotchmate-, Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar, in Spenderbox (Art. 3m3550)
k.A.
3m3520
ab € 58,68*
Zubehör
Modellbeispiel: Befestigungssystem -Dual Lock-, flexibler Druckverschluss, wiederablösbar (Art. 3m3520)
k.A.
3m3550
ab € 43,43*
Zubehör
Modellbeispiel: Deckenschraubhaken zur Schildermontage, gewunden (Art. 90.2079)
k.A.
90.2079
ab € 3,52*
Zubehör
Anwendungsbeispiele: Doppelseitige Klebepads (diverse Modelle) (Art. 90.9129)
k.A.
90.9129
ab € 0,76*
Zubehör
Modellbeispiel: Etikettenentferner KlebEx (Art. rm13416)
k.A.
rm13416
ab € 9,23*
Zubehör
Modellbeispiel: Etikettenschaber aus ABS (Art. ms5449)
k.A.
ms5449
ab € 3,11*
Zubehör
Modellbeispiel: Ketten zur Befestigung von Schildern Meterware (div. Ausführungen) Art. 90.9121
k.A.
90.9121
ab € 2,99*
Zubehör
Modellbeispiel: Magnetbänder -Permaflex- zur Schilderbefestigung, selbstklebend und wiederablösbar (Art. 90.3255)
k.A.
90.3255
ab € 3,33*
Zubehör
Modellbeispiel: Rakel aus Kunststoff blau/ohne Filzkante (Art. 90.9092)
k.A.
90.9092
ab € 1,79*
Zubehör
Modellbeispiel: Saugnäpfe für Schilder (Art. 90.3535)
k.A.
90.3535
ab € 2,66*
Zubehör
Modellbeispiel: Schraubenset für Schilder zur Wandmontage, VE 5 Stück (Art. 90.2205)
k.A.
90.2205
ab € 3,94*
Zubehör
Modellbeispiel: Verklebeflüssigkeit für Folien -Magic Apply- (Art. ba3215)
k.A.
ba3215
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG