Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer,Önorm Z 1020 Typ 1,ABS orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508160
508160
Artikel-Nr.:
     711-508160
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0173-15-OR
EAN/GTIN:
     4030281049845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer
  • Füllung: nach Önorm Z 1020 Typ 1
  • Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS in orange
  • mit Gummidichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 330 x 130 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Verbandskasten, Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumumfeld, Erste-Hilfe-Koffer, Sanitätsausstattung, Sozialraumausstattung, Koffer für Erste-Hilfe, Verbandskoffer, Sanitätskoffer, Themenwelt GESUNDHEIT

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Koffer
Füllung:
nach Önorm Z 1020 Typ 1
Material Koffer:
ABS
Höhe:
250 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
130 mm
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten önorm z1020-2, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten orange, Verbandskasten, Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumumfeld, Erste-Hilfe-Koffer, Sanitätsausstattung, Sozialraumausstattung, Koffer für Erste-Hilfe, Sanitätskoffer, Themenwelt GESUNDHEIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.