Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stütze, H 870-1300mm, Bahn B 500mm, Drehgelenkplatten, RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508123
508123
Artikel-Nr.:
     711-508123
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS200R50870-508123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahnstütze
Stütze Rollenbahn
Standardstütze mit Drehgelenk
Rahmen aus Stahl-Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, mit Teleskop-Einsteckfüßen. Drehgelenkplatten zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle). Lackierung Himmelblau RAL 5015.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Ständer
Bahnbreite:
0,5 m
Höhe:
870-1300 mm
Oberfläche Gestell:
Lackierung
Farbe Gestell:
RAL5015 Himmelblau
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahnen, Fördertechnik, Rollenbahnen, Schwerkraftbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG