Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild,Notausgang links,Pfeil links abwärts,Wandschild,Alu,langnachleuchtend,HxB 150x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
507608
507608
507608
507608
Artikel-Nr.:
     711-507608
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0084
EAN/GTIN:
     4044589129697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild
  • Notausgang links
  • Pfeil links abwärts
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche langnachleuchtend
  • gemäß DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen und ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
  • Höhe x Breite 150 x 300 mm

Suchbegriffe:
Fluchtwegschild, Hinweisschild, Hinweisschild, langnachleuchtend, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Notausgang-Schild, langnachleucht., Rettungsschild, Rettungsschild, langnachleuchtend, Schild, Schild, langnachleuchtend, Notausgang-Schild, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Fluchtwegschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notausgang links
Richtungsangabe:
links abwärts
Norm:
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
langnachleuchtend
Höhe:
150 mm
Breite:
300 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Rettungsweg links Treppe abwärts, Rettungsweg links abwärts, rettungsweg links alu, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Fluchtwegschild, Hinweisschild, Hinweisschild, langnachleuchtend, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Notausgang-Schild, langnachleucht., Rettungsschild, Rettungsschild, langnachleuchtend, Schild, Schild, langnachleuchtend, Notausgang-Schild, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 7,74*
€ 10,73*
1
€ 9,80*
ab € 7,75*
€ 10,73*
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 11,28*
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 11,28*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0085
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
15.0085
ab € 10,01*
Ähnlich
Wolk
38.0084
ab € 3,87*
Ähnlich
Wolk
38.0085
ab € 6,74*
Ähnlich
Wolk
44.0084
ab € 6,47*
Ähnlich
Wolk
15.3028
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.