Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rangier-Wagenheber, Hublast 3t, Hub H 490mm, RAL2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
507326
507326
Artikel-Nr.:
     711-507326
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1700120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
Rangier-Wagenheber
mit zerlegbarem Pumphebel
- Für häufigen Einsatz
- Mit abnehmbarem Pumphebel
- Das Hubsystem mit Schnellhubfunktion und Spezial-Sicherheitsventil gewährleistet eine sichere und leichte Last-Anhebung und -Absenkung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
- CE zertifiziert
Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Schwerlast-Hebegerät
Hublast:
3000 kg
Hubhöhe:
490 mm
Unterfahrhöhe:
135 mm
Durchmesser Teller:
120 mm
Länge:
660 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
mit Lackierung
Farbe:
RAL2002 Blutorange
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Wagenheber, Maschinenheber, Hydraulik-Heber, Hub- und Hebegerät, Schwerlasthydraulikheber, Hydraulischer Maschinenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG