Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polsterstuhl, 4-Fuß-Gestell, verchromt, stapelbar, Polster schwarz meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506943-0005
506943-0005
506943-0005
506943-0005
506943-0005
506943-0005
506943-0005
Artikel-Nr.:
     711-506943-0005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1400-506943-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Polsterstuhl
Mit hohem Sitzkomfort für entspanntes Sitzen.
- 7-fach stapelbar
Sitz und Rücken:
- Sitz und Rückenlehne mit 30 mm starker Schaumstoff-Polsterung, anatomisch geformt
- Hochwertiger, schwer entflammbarer Stoffbezug 100 % Pertentex® Plus
- 50.000 Scheuertouren nach Martindale
Gestell:
- Stabiles 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr Ø 22 mm, verchromt
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Armlehnen (1 Paar)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Material Sitz:
Polyacryl
Farbe Sitz:
wählbar
Farbe Rücken:
wählbar
Gestellform:
4-Fuß
Material Gestell:
Stahl
Material Rücken:
Polyacryl
Rohrform:
rund
Sitzschale:
Sitz/ Rücken geteilt
Polsterung:
Sitz und Rücken
Armlehnen:
starr
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rückenform:
gerade
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Stapelstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Besprechungsgruppe, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
90000
ab € 49,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG