Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr alusilber,m. Armlehnen,Sitz Stoff blau,Rücken Stoff blau,Rückenform tailliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
506717
506717
506717
Artikel-Nr.:
     711-506717
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     2xVisa alu EF010
EAN/GTIN:
     4045513001881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alusilber
  • mit starren Armlehnen
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyolefin) in blau
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyolefin) in blau
  • Rückenform tailliert
  • 4-fach stapelbar
  • Gewicht 4,5 kg

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen:
starre Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyolefin)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzbreite:
550 mm
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyolefin)
Farbe Rückenbezug:
blau
Rückenform:
tailliert
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1
Tiefe:
450 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
alusilber
Gewicht (pro Stück):
4.5 kg
Gewicht:
9.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 126,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 308,45*
€ 367,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 303,92*
€ 361,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 291,73*
€ 347,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 282,69*
€ 336,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 252,12*
€ 300,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.