Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch,HxBxT/Schenkel L 740x1200x510/600mm,trapezförmig,4-Fuß schwarz,Vierkantrohr,Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506681
506681
506681
Artikel-Nr.:
     711-506681
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     126THN
EAN/GTIN:
     3700245505465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Trapeztisch
Allround-Tisch
Mehrzwecktisch
  • Höhe x Breite x Tiefe / Schenkellänge 740 x 1200 x 510 / 600 mm
  • Form trapezförmig
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Vierkantrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit PVC-Umleimer
  • umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr
  • PEFC zertifiziert, GS-geprüft

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Mehrzwecktisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Mehrzwecktisch
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
510 mm
Schenkellänge:
600 mm
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
trapezförmig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Rahmen:
Rechteckrohr
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
PEFC // GS
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, trapeztisch buche 120x60cm, allzwecktisch, mehrzwecktisch buche, Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 129,41*
€ 5,50*
ab € 101,73*
€ 129,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DRHN
ab € 110,40*
Sonstiges
Sodematub
140DRHN
ab € 129,36*
Sonstiges
Sodematub
147THN
ab € 117,79*
Sonstiges
Sodematub
126RHN
ab € 94,10*
Sonstiges
Sodematub
128RHN
ab € 109,38*
Sonstiges
Sodematub
147RHN
ab € 116,60*
Sonstiges
Sodematub
148RHN
ab € 132,41*
Sonstiges
Sodematub
168RHN
ab € 139,68*
Sonstiges
Sodematub
188RHN
ab € 141,98*
Sonstiges
Sodematub
76RHN
ab € 80,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.