Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Monitor-Faltarm,Alu,3 Gelenke,Tragl. 5kg,f. max. 19-Zoll-Monitore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506636
Artikel-Nr.:  711-506636
Hersteller:  SCHNEIDER
Herst.-Nr.:  964+0019
EAN/GTIN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Ergonomisches
Arbeitsplatz-Sytem
Formschönes Design verbunden mit großer Flexibilität - das bieten Ihnen dieses Arbeitsplatz-System. Alle Elemente lassen sich unter- und miteinander durch mitgelieferte Adapter optimal kombinieren. Flexibilität bedeutet mehr Leistung, daher sollte der Arbeitsplatz auch mit den Aufgaben wachsen können. Ihre individuellen Ansprüche an einen ergonomisch-richtigen Arbeitsplatz lassen sich so aus dem breitem Sortiment ideal zusammenstellen.
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
... > Büroausstattung > Bürohelfer > Schreibtisch-Befreier
Weitere Suchbegriffe: Schwenkarme für Monitore
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
6 Tage
ab € 102,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG