Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil,f. Konsolen-Seilwinde,Draht verzinkt,Zugl. 550kg,L 20m,m. Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506568
506568
Artikel-Nr.:
     711-506568
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H30030
EAN/GTIN:
     4250450418610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Seil für Konsolen-Seilwinde
  • aus Draht mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Zuglast 550 kg
  • Länge 20 m
  • mit Haken

Suchbegriffe:
Winde, Hebezeug, Seilwinde, Konsolenseilwinde, Hub- und Hebegerät, Handseilwinde, Seil, Drahtseil

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Konsolen-Seilwinde
Zuglast:
550 kg
Länge:
20 m
Material:
Draht
Oberfläche:
verzinkt
Hebezeug Ausstattung:
Haken
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Drahtseil, Stahldrahtseil, Stahlseil, Windenseile, wickeldraht 20 meter, bindedraht, drahtseil haken, Winde, Hebezeug, Seilwinde, Konsolenseilwinde, Hub- und Hebegerät, Handseilwinde, Seil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.