Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stütze f. Maschinen-Schutzgitter, H 2000mm, SMART FIX BxT 60x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505857
505857
505857
505857
505857
Artikel-Nr.:
     711-505857
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800027-505857
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Stütze
Stützen für Maschinen-Schutzgitter
Maschenweite 20 x 100 mm
Modulares Gitterwand-System zum Unfallschutz in Gefahrenbereichen entsprechend den geltenden EU-Normen. Einfache Montage und Demontage, individuell gestaltbar, Maschenweite 20 x 100 mm, Drahtstärke 3 mm, Farbe staubgrau RAL 7037, Lackierung in allen anderen RAL-Farben auf Anfrage.
Ausführung:
SMART-FIX-System
Je Wandelement wird 1 Stütze benötigt; Stützen mit stabiler Bodenplatte, 4-fach verdübelbar, 2 Schlagdübel je Stütze im Lieferumfang enthalten. Höhe 2200 mm (für 2000 mm hohe Wandelemente), Breite x Tiefe 60 x 40 mm.

SMART-FIX-Befestigungssystem - die Elemente werden zwischen den Stützen montiert und durch Klammern mit der Stütze verbunden, 2 Klammern je Stütze im Lieferumfang enthalten. Bitte Hinweis, wenn Klammern für Ecken benötigt werden.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Zubehör
Trenngitterzubehör:
Stützen
Höhe:
2000 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Maschinenschutz-Einrichtungen, Maschinenschutzgitter, Metallschutzgitter, Schutzgitter, Trennwandsysteme, Trennwand, Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,18*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG