Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schutzgitter, Wandelement, HxB 2050x300mm, Maschenweite HxB 100x20mm, Rahmen BxT 30x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505827
505827
505827
505827
505827
505827
505827
Artikel-Nr.:
     711-505827
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     30030601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinenschutzgitter
maschinenschutzgitter
Wandelement für Maschinen-Schutzgitter
Extra-Ausführung
- Modulares Gitterwand-System zum Unfallschutz in Gefahrenbereichen - Entsprechend den geltenden EU-Normen
- Einfache Montage und Demontage
- Individuell gestaltbar
- Montage mit 150 mm Bodenfreiheit
Auf Anfrage:
- CAD-Planung
- Weitere RAL-Farben
Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Maschinen-Schutzgitter
Gitterelement:
Wandelement
Höhe:
2050 mm
Höhe Masche:
100 mm
Breite:
300 mm
Breite Masche:
20 mm
Drahtstärke:
3 mm
Profil:
Vierkantrohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
mit Lackierung
Farbe:
RAL7037 Staubgrau
Ausführung:
Extra
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 66,90*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 74,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
*-523765-0001
ab € 598,22*
Zubehör
Troax
*-523765-0002
ab € 600,61*
Zubehör
Troax
*-523763-0001
ab € 689,75*
Zubehör
Troax
*-523763-0002
ab € 689,75*
Zubehör
Troax
*-523766-0001
ab € 599,24*
Zubehör
Troax
*-523766-0002
ab € 599,24*
Zubehör
Troax
*-523764-0001
ab € 694,87*
Zubehör
Troax
*-523764-0002
ab € 689,75*
Zubehör
Troax
26700049
ab € 14,79*
Zubehör
Troax
*-523755-0001
ab € 520,31*
Zubehör
Troax
*-523755-0002
ab € 518,60*
Zubehör
Troax
*-523751-0001
ab € 345,33*
Zubehör
Troax
*-523751-0002
ab € 343,96*
Zubehör
Troax
*-523753-0001
ab € 506,41*
Zubehör
Troax
*-523753-0002
ab € 507,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG