Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gitterwand-System, Schiebetür, B 900mm, Zyl.-Schl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505687
505687
505687
Artikel-Nr.:
     711-505687
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800394-505687
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Trennwand-System
Maschenweite 50 x 50 mm
Modulares Gitterwand-System zur flexiblen Lagerabtrennung unter Erfüllung höchster Sicherheits-Anforderungen. Einfache Selbstmontage, individuell gestaltbar und beliebig erweiterbar. Maschenweite 50 x 50 mm, Farbe staubgrau RAL 7037.
Schiebetür
für Standard- und Extra-Ausführung
mit Zylinderschloss (exkl. Zylinder) und Drücker. Zur Befestigung werden je Tür 2 Stützen benötigt.Vollblechwände, Gitterböden, Sturzschutz und Montage auf Anfrage.
Zur Erstellung maßgerechter Angebote sprechen Sie uns bitte an.

CAD-Planung auf Anfrage!

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Türelement
Höhe Masche:
50 mm
Breite:
900 mm
Breite Masche:
50 mm
Drahtstärke:
2,5 mm
Profil:
Vierkantrohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
Lackierung
Farbe:
RAL7037 Staubgrau
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Magazinwand, Maschinenschutz-Einrichtungen, Metallschutzgitter, Schutzgitter, Trennwandsysteme, Trennwand, Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,22*
€ 704,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,58*
€ 634,96
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG