Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gitterwand-System, Wandelement, HxB 2200x1200mm, Maschenweite 50x50mm, Rahmen 19x19mm, RAL7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505651
505651
505651
505651
505651
Artikel-Nr.:
     711-505651
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     35120001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand-element
Wandelement für Trennwand-System
Standard-Ausführung
- Modulares Gitterwand-System zur flexiblen Lagerabtrennung unter Erfüllung höchster Sicherheits-Anforderungen
- Einfache Selbstmontage
- Individuell gestaltbar und beliebig erweiterbar
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Ausgleichstäbe
- U-Schienen
- Wandbefestigung
Auf Anfrage:
- CAD-Planung
- Weitere RAL-Farben
- Montageservice
- Vollblechwände
- Gitterböden
- Sturzschutz
Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Wandelement
Höhe:
2200 mm
Höhe Masche:
50 mm
Breite:
1200 mm
Breite Masche:
50 mm
Drahtstärke:
2.5 mm
Profil:
Vierkantrohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
mit Lackierung
Farbe:
RAL7037 Staubgrau
Ausführung:
Standard
Gewicht:
8.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 48,36*
€ 56,27*
27 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 52,81*
€ 60,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
DE800383
ab € 176,16*
Zubehör
Troax
DE800384
ab € 187,43*
Zubehör
Troax
DE800392
ab € 447,37*
Zubehör
Troax
DE800393
ab € 451,68*
Zubehör
Troax
DE800388
ab € 474,07*
Zubehör
Troax
DE800389
ab € 495,08*
Zubehör
Troax
DE800397
ab € 825,26*
Zubehör
Troax
DE800398
ab € 848,10*
Zubehör
Troax
DE800381
ab € 91,02*
Zubehör
Troax
DE800382
ab € 99,04*
Zubehör
Troax
DE800390
ab € 338,55*
Zubehör
Troax
DE800391
ab € 347,75*
Zubehör
Troax
ab € 46,09*
Zubehör
Troax
ab € 48,62*
Zubehör
Troax
ab € 45,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG