Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fahrrad-Anlehnbügel, H (ü. Flur)xL 800x1000mm, D 48mm, Oval, z. Aufdübeln, feuerverz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
505546
505546
Artikel-Nr.:
     711-505546
Hersteller:
     WSM Metallbau
Herst.-Nr.:
     105300012-505546
EAN/GTIN:
     4250366511924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
aus stabilem feuerverzinktem Stahlrohr, Ø 48 mm, Höhe über Flur 800 mm, für Standsicherheit und Diebstahlschutz bei jedem Fahrrad-Typ. Mit Fußplatten zum Aufdübeln. Anlieferung zerlegt im Karton, leichte Selbstmontage. Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Fahrradständertyp:
Fahrrad-Anlehnbügel
Höhe:
800 mm
Länge:
1000 mm
Nutzung:
beidseitig
Aufstellung:
Boden
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahlrohr
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Gewicht:
31,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, fahrrad-anlehnbügel aufdübeln, Radständer, Außenanlagen, Fahrrad-Ständer, Zweirad-Ständer, Bügelfahrradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,36*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 62,12* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 213,98*
€ 254,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,11*
€ 228,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,36*
€ 221,77
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG