Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 1720x1760x750mm,Flügeltür,3xGitterrost,verzinkt,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505307
505307
Artikel-Nr.:
     711-505307
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-2483-A
EAN/GTIN:
     4260139975556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
  • geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • zur Lagerung im Freien
  • für Kleingebinde
  • Höhe x Breite x Tiefe 1720 x 1760 x 750 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Flügeltür
  • 3 Ebene(n) mit Gitterrost
  • Auffangvolumen Bodenwanne 220 l
  • Unterbau Sockel
  • Oberfläche Korpus mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Oberfläche Front mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit Lackierung

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Höhe:
1720 mm
Breite:
1760 mm
Tiefe:
750 mm
Kapazität:
Kleingebinde
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
220 l
Türtyp:
Flügeltür
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Oberfläche Front:
verzinkt
Oberfläche Boden:
lackiert
Unterbau:
Sockel
Gewicht:
230 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschrank, gefahrstoffschrank lacont, gf schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.502,31*
€ 1.727,89*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 1.961,59*
€ 2.217,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.217,27*
€ 2.638,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.184,34*
€ 2.599,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,92*
€ 2.469,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.013,26*
€ 2.395,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.961,59*
€ 2.334,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.