Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gullistop,f. Öle und Chemikalien,Ø 508mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505279
505279
Artikel-Nr.:
     711-505279
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B81-7306-A
EAN/GTIN:
     4260139971398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Gullistop
  • Verarbeitung extrem dicht und flexibel
  • Geeignet für Öle und Chemikalien
  • Durchmesser 508 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gullistop, Umweltschutz, Kanalabdeckung, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Rückhaltung
Gefahrstoff-Rückhaltungstyp:
Gullistop
Medium:
Öle und Chemikalien
Verarbeitung:
extrem dicht und flexibel
Durchmesser:
508 mm
Konfektionierung:
Matte
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, Gullistop, Umweltschutz, Sorbent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,70*
€ 438,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,30*
€ 402,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.