Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Parkbügel,HxB 600x1000mm,Stahl,alu/rot,neig-/abschließbar,Seitenbügel flexibel,Zyl.-Schl.,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505263
505263
Artikel-Nr.:
     711-505263
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-080-05-0003, inkl. 3 Schlüssel
EAN/GTIN:
     4050576006551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Flexibler Parkbügel
  • Höhe x Breite 600 x 1000 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt in alu/rot
  • neigbar und abschließbar
  • Seitenbügel flexibel
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • zum Aufdübeln
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Sperrbügel, Verkehrsleiteinrichtung, Wegesperre, Parkbügel, Schutzbügel, Rammschutz, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Parkboje, Parkplatzabsperrung, Parkplatzbügel, Parkplatzsicherung, Pfostenschutz, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Parkbügel
Pfostentyp:
Flexibler Parkbügel
Höhe:
600 mm
Breite:
1000 mm
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Zylinderschloss
Seitenflügel:
flexibel
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
alu/rot
Pfosten Ausführung:
neigbar und abschließbar
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, parkbügel b 1000 mm, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Wegesperre, Schutzbügel, Rammschutz, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Parkboje, Parkplatzabsperrung, Parkplatzbügel, Parkplatzsicherung, Pfostenschutz, Begrenzungspfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,40*
€ 263,21*
€ 4,95*
ab € 225,01*
€ 273,12*
€ 4,95*
ab € 224,40*
€ 273,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,70*
€ 280,73*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 272,77*
€ 330,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,01*
€ 392,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,87*
€ 341,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-14-080-05-0022 / F 600 CO
ab € 206,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.