Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gift-/Chemikalienschrank,f. giftige/brennbare Stoffe,Typ 60,HxBxT 1950x950x500mm,m. Sicherheitsbox Typ 60,3xWannenboden,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505245
505245
Artikel-Nr.:
     711-505245
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6208-A
EAN/GTIN:
     4260139970803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Gift-/Chemikalienschrank
  • Zur Lagerung im Arbeitsraum
  • Geeignet für wassergefährdende, reizende, giftige und brennbare Stoffe
  • Brandkammer getestet Typ 60
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 950 x 500 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1240 x 862 x 467 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • mit Sicherheitsbox Typ 60 mit Bodenwanne
  • Flügeltür mit Lochbild
  • Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3 Ebene(n) mit kippgesicherter Wannenboden
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Wannenboden 20 l
  • Auffangvolumen Bodenwanne 11 l
  • Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
  • Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • gebaut nach EN 14470, Teil 1
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Umweltschutz, Fassschrank, Umweltschrank, Entlüftungsaufsatz, Gefahrstofflagerung, Flüssigkeitsschrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Giftschrank, Chemikalien-/Giftschrank, Gefahrstoffschrank, Gefahrgutschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, reizende, giftige und brennbare Stoffe
Brandschutz:
Brandkammer getestet Typ 60
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Innenhöhe:
1240 mm
Innenbreite:
862 mm
Innentiefe:
467 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Sicherheitsbox
Sicherheitsbox Schrank:
Sicherheitsbox Typ 60 mit Bodenwanne
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
kippgesicherter Wannenboden
Auffangvolumen Wannenboden:
20 l
Traglast Fachboden:
50 kg
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
11 l
Be- und Entlüftung:
natürliche Zwangsbelüftung
Lüftungsanschluss Schrank:
Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Unterbau:
Sockel
Zertifizierung DIN-/EN-Normen:
gebaut nach EN 14470, Teil 1
Zertifizierung TRBS:
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zünd
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, chemikalienschrank h1950xb950xt500mm, chemikalien schrank, lacont chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Umweltschutz, Fassschrank, Umweltschrank, Entlüftungsaufsatz, Gefahrstofflagerung, Flüssigkeitsschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank, Chemikalien-/Giftschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.475,51*
€ 1.609,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,01*
€ 1.609,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.486,46*
€ 1.617,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.638,69*
€ 1.967,35*
Lager 711
20 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.813,14*
€ 1.968,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.968,17*
€ 2.342,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,35*
€ 2.319,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,48*
€ 2.243,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.848,27*
€ 2.199,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,14*
€ 2.157,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 40,90*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 74,50*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 600,33*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6213-A
ab € 36,79*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 91,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.