Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle,f. Geschwindigkeiten <20km/h,Grundelement,B 500mm,Recycling-Kunststoff,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505217
505217
505217
505217
Artikel-Nr.:
     711-505217
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.18.692
EAN/GTIN:
     4055381205021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle
  • Für Geschwindigkeiten < 20 km/h
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 500 x 400 mm
  • Aus Recycling-Kunststoff in gelb
  • Ausgestattet mit Katzenaugen
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Außenanlage, Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Fahrbahnschwelle
max. Geschwindigkeit:
20 km/h
Element:
Grundelement
Höhe:
50 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
400 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Recycling-Kunststoff
Farbe Element:
gelb
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
Katzenaugen
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, moravia fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle 20-re, Außenanlage, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 42,57*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 33,95*
€ 44,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 47,84*
€ 5,00*
ab € 42,87*
€ 56,11*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 45,89*
€ 59,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.