Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenwarnständer,Pfosten HxØ 975x60mm,Pfosten Alu,gelb,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505202
505202
505202
Artikel-Nr.:
     711-505202
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.16.360
EAN/GTIN:
     4055381189994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Kettenwarnständer
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 975 x 60 mm
  • Fußdurchmesser 330 mm
  • Fuß reflektierend
  • Pfosten aus Aluminium in gelb
  • Fuß aus Kunststoff in gelb/schwarz
  • In gelb/schwarz
  • Gewicht 2,4 kg

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Leitsystemtyp:
Kettenwarnständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Durchmesser Fuß:
330 mm
Höhe Pfosten:
975 mm
Durchmesser Pfosten:
60 mm
Fußausführung:
reflektierend
Material Pfosten:
Aluminium
Farbe Pfosten:
gelb
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Fuß:
gelb/schwarz
Farbe:
gelb/schwarz
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, Kettenständer, Kettenständer-Set, Sperrkettenpfosten, mobile Absperrung, gurtpfosten rollgurt gelb, gurtpfosten rollgurt, moravia gurtpfosten, Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Kettenpfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,52*
€ 163,67*
€ 4,95*
ab € 133,73*
€ 168,04*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 177,32*
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 206,48*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 171,57*
€ 224,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
212.25.007
ab € 15,77*
Zubehör
Moravia
ab € 24,42*
Zubehör
Moravia
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.