Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenwarnständer,Pfosten HxØ 975x60mm,Pfosten Alu,rot,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505201
505201
505201
Artikel-Nr.:
     711-505201
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.16.972
EAN/GTIN:
     4055381190372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenwarnständer
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 975 x 60 mm
  • Fußdurchmesser 330 mm
  • Fuß reflektierend
  • Pfosten aus Aluminium in rot
  • Fuß aus Kunststoff in rot/weiß
  • In rot/weiß
  • Gewicht 2,4 kg

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Leitsystemtyp:
Kettenwarnständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Durchmesser Fuß:
330 mm
Höhe Pfosten:
975 mm
Durchmesser Pfosten:
60 mm
Fußausführung:
reflektierend
Material Pfosten:
Aluminium
Farbe Pfosten:
rot
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Fuß:
rot/weiß
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: moravia kettenständer, mobile absperrung, kettenständer alu, Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Kettenpfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,42*
€ 160,53*
€ 4,95*
ab € 134,37*
€ 165,01*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 138,46*
€ 170,83*
Frei Haus
ab € 167,31*
€ 203,58*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 171,12*
€ 221,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
212.27.254
ab € 15,81*
Zubehör
Moravia
ab € 24,43*
Zubehör
Moravia
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.