Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Industriespiegel EUCRYL, Acrylglas, HxB 800x1000mm, Distanz 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505093
505093
505093
Artikel-Nr.:
     711-505093
Hersteller:
     MORAVIA
Herst.-Nr.:
     253.18.463-505093
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
EUCRYL-Industriespiegel
für den Innen- und geschützten Außenbereich
Federleichter, stoßfester Acrylglas-Spiegel mit gelbem Kunststoffrahmen und umlaufenden schwarzen Warnstreifen, brillante optische Qualität durch gleichmäßige Wölbung. Zur Eingangs-, Verkehrswege- und Produktionsüberwachung. Komplett mit Befestigungsschellen Ø 76 mm zur Montage an Rohrpfosten oder Wandarmen.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Industriespiegel
Einsatzort:
Indoor/Outdoor
Material Spiegel:
Acrylglas
Material Rahmen:
Kunststoff
Höhe:
800 mm
Breite:
1000 mm
max. Distanz:
15000 mm
Wölbung:
gleichmäßig
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Farbe Rahmen:
schwarz/gelb
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, Außenspiegel, Außenanlagen, Industriespiegel, Weitwinkel-Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,80*
€ 498,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,20*
€ 448,87
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MORAVIA
310.13.098-193899
ab € 68,34*
Zubehör
MORAVIA
310.11.268-193902
ab € 60,83*
Zubehör
MORAVIA
310.11.638-193913
ab € 78,48*
Zubehör
MORAVIA
245.10.893-720826
ab € 53,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG