Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Hebelzug,Zugl. 500kg,Hub L 1,5m,1-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504934
504934
504934
Artikel-Nr.:
     711-504934
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     15201000015026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Mini-Hebelzug
  • Zuglast 500 kg
  • Standardhub Länge 1,5 m
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Gehäuse in gelb
  • Kette mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • oberer und unterer Haken mit Sicherheitsklappen
  • Bauhöhe 282 mm
  • Hebel Länge 160 mm
  • Breite x Tiefe 116 x 104 mm
  • Freischalthebel für schnelles Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
  • Hubkraft 25 daN
  • Lastkette nach DIN EN 818-7-T

Suchbegriffe:
Flaschenzug, Hebezeug, Hebelzug, Hub- und Hebegerät

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Mini-Hebelzug
Zuglast:
500 kg
Standardhub:
1.5 m
Bedienung Hub:
manuell
Hubkraft:
25 daN
Strangzahl:
1 Stück
Farbe Gehäuse:
gelb
Oberfläche Kette:
verzinkt
Bauhöhe:
282 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
104 mm
Länge Hebel:
160 mm
Länge Lastkette:
1.5 m
Maß G:
24 mm
Norm:
DIN EN 818-7-T (Lastkette)
Gewicht:
2.8 kg
Weitere Suchbegriffe: carl stahl hebelzug, hebelzug, Flaschenzug, Hebezeug, Hub- und Hebegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.