Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 450-640mm,Sitz Buche,Gestell schwarz,Lift schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504913
504913
504913
504913
Artikel-Nr.:
     711-504913
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3510.02
EAN/GTIN:
     4260257711630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 450 - 640 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz aus Buche in Buche
  • Ausgestattet Holz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Kunststoff klein, mit Gleitern
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Lift schwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Buche
Farbe Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
450-640 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Lift Ausführung:
schwarz
Fußkreuz Ausführung:
Kunststoff klein, mit Gleitern
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Holz
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, laborhocker buche, laborhocker holz, laborhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 122,74*
€ 156,19*
21 Tage
30
Frei Haus
ab € 133,83*
€ 169,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,55*
€ 173,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.