Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehhocker, Sitz H 500-630mm, Sitz PU blau, Rollen, m. Neigung, Lift verchromt, Fußkreuz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504885
504885
504885
504885
Artikel-Nr.:
     711-504885
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3663.11C
EAN/GTIN:
     4260257715478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker
modular zusammenstellbar
Unterschiedliche Einsatzgebiete erzeugen individuelle Ansprüche. Durch die Kombination der Module Sitz und Fußkreuz, sowie den unterschiedlichen Sitzhöhenverstelungen, lässt sich der ideale Hocker für nahezu jede Anwendung zusammenstellen.
Sitz:
- Aus Polyurethan
- Mit Sitzneigungsverstellung
- Mit integriertem Tragegriff
- Höhenverstellbar mittels Gasfeder
Fußkreuz:
- Einfach zu montieren
- Mit Rollen
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Farbe Sitz:
blau
Sitzhöhe:
500-630 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Sitz:
PU-Schaum
Sitzausführung:
Typ 4
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
keine
Fußkreuzausführung:
Kunststoff, mit Rollen
Liftausführung:
verchromt
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
A0901800
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG