Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehhocker, Sitz H 540-800mm, Sitz Buche, Gleiter, Lift verchromt, Fußkreuz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504858
504858
504858
504858
Artikel-Nr.:
     711-504858
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3526.02C
EAN/GTIN:
     4260257715140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker
modular zusammenstellbar
Unterschiedliche Einsatzgebiete erzeugen individuelle Ansprüche. Durch die Kombination der Module Sitz und Fußkreuz, sowie den unterschiedlichen Sitzhöhenverstelungen, lässt sich der ideale Hocker für nahezu jede Anwendung zusammenstellen.
Sitz:
- Buchenschichtholz, natur lackiert
- Höhenverstellbar mittels Gasfeder
Fußkreuz:
- Einfach zu montieren
- Mit Bodengleitern
Bitte beachten Sie:
Auf Grund der Höhe wird bei diesem Modell ein Fußring benötigt.
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Farbe Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
540-800 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Sitz:
Holz
Sitzausführung:
Typ 2
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
keine
Fußkreuzausführung:
Kunststoff, mit Gleitern
Liftausführung:
verchromt
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Gewicht:
7.1 kg
Weitere Suchbegriffe: drehhocker lotz buche, arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
A0901800
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG