Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelsitzhocker,Sitz H 520-710mm,Schwingeffekt,Sattelsitz,Sitz Stoff blau,Gestell schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504726
504726
Artikel-Nr.:
     711-504726
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3580.11
EAN/GTIN:
     4260257711913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
pendelhocker rollen
Sattelsitzhocker
  • Sitz Höhe 520 - 710 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Schwingeffekt in alle Richtungen
  • Mit Sattelsitz
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff in blau
  • Ausgestattet Stoff
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Sattelhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitz Funktion:
bewegliche Sitzmechanik
Sitztyp:
Sattelsitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzhöhe:
520-710 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Stoff
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: pendelhocker, pendelhocker blau, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,78*
€ 391,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,24*
€ 383,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.