Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelsitzhocker,Sitz H 520-710mm,Schwingeffekt,PU-Schaum-Sattelsitz schwarz,Gestell schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504725
504725
Artikel-Nr.:
     711-504725
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3570.11
EAN/GTIN:
     4260257711890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
sattelhocker schwarz rollen
Sattelsitzhocker
  • Sitz Höhe 520 - 710 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Schwingeffekt in alle Richtungen
  • Sattelsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz gepolstert
  • Ausgestattet PU-Sitz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Sattelhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitz Funktion:
bewegliche Sitzmechanik
Sitztyp:
Sattelsitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
520-710 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: pendelhocker rollen, pendelhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.