Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelsitzhocker,Sitz H 490-680mm,Sattelsitz,Sitz Stoff blau,Gestell schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504724
504724
Artikel-Nr.:
     711-504724
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3580.19
EAN/GTIN:
     4260257711920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
pendelhocker rollen
Sattelsitzhocker
  • Sitz Höhe 490 - 680 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Mit Sattelsitz
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff in blau
  • Ausgestattet Stoff
  • Rücken Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Sattelhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitztyp:
Sattelsitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzhöhe:
490-680 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Stoff
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: pendelhocker, pendelhocker blau, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,55*
€ 312,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,76*
€ 268,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.