Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 1020x310x100mm,f. 6xDIN A4,m. Werbefläche,Ablage(n) transparent,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
504722
504722
504722
Artikel-Nr.:
     711-504722
Herst.-Nr.:
     43650714
EAN/GTIN:
     4044917410398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 1020 x 310 x 100 mm
  • Passend für 6 x DIN A4
  • Fülltiefe 20 mm
  • große Freifläche kann für individuelle Beschriftungen genutzt werden
  • 6 Ablage(n) aus Acryl in transparent
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Wandmagazin

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
1020 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
100 mm
passend für (Kapazität):
6 x DIN A4
Ablagen:
6 Stück
Fülltiefe:
20 mm
Halter Ausstattung:
große Freifläche kann für individuelle Beschriftungen genutz
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Material Ablage:
Acryl
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
4.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter silber 6 halter, prospekt aufsteller, prospektaufsteller 6 fächer, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Wandmagazin
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 76,82*
€ 101,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,95*
€ 103,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 122,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,68*
€ 122,37*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 130,22*
€ 165,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6512
ab € 38,25*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,50*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633714
ab € 87,90*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,37*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6506
ab € 48,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.