Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augen-/Notdusche,3x200ml pH-Neutral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
504615
504615
504615
504615
504615
504615
Artikel-Nr.:
     711-504615
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4752 (3 Stueck)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augen-/Notdusche
  • 3 x 200 ml pH-Neutral
  • gemäß DIN EN 15154-4

Suchbegriffe:
Augenschutz, Erste-Hilfe, Augenspülstation, Sozialraumumfeld, Augenspülflasche, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augen-/Notdusche
Lösungstyp:
pH-Neutral
Inhalt:
200 ml
Flaschen Anzahl:
3 Stück
Norm:
DIN EN 15154-4
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz, Erste-Hilfe, Augenspülstation, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 20,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,85*
€ 92,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,77*
€ 86,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,78*
€ 84,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,12*
€ 71,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.