Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper,f. außen,HxBxT 1150x640x790mm,f. DIN A1,Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
504583
504583
504583
504583
504583
Artikel-Nr.:
     711-504583
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BSA1
EAN/GTIN:
     4016946074438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Kundenstopper
  • für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 640 x 790 mm
  • passend für DIN A1
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Frontscheibe aus Anti-Reflexfolie
  • Gestell aus Aluminium eloxiert in silber

Suchbegriffe:
Plakatrahmen, Info-Ständer, Plakatständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kundenstopper, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Kundenstopper
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1150 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
790 mm
Format:
DIN A1
Nutzung:
beidseitig
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
eloxiert
Farbe Gestell:
silber
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Kundenstopper Schutzfolie, Präsentationsständer, franken kundenstopper, dreiecksäule, Plakatrahmen, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 84,01*
€ 108,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 110,24*
€ 5,50*
ab € 87,45*
€ 112,58*
10 Tage
91
Frei Haus
ab € 86,20*
€ 117,91*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 118,37*
€ 146,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BSAP
ab € 8,82*
Zubehör
Franken
B1020/23-2
ab € 11,46*
Zubehör
Franken
BSAW
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.