Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 445x150mm, alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504535-0001
504535-0001
Artikel-Nr.:
     711-504535-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.1901,4042.00.1915-504535-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
ablagekasten lochplatten
Ablageboden
- für Lochplatte
- Breite x Tiefe 445 x 150 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Haltertyp:
Ablageboden
Plattentyp:
Lochplatte
Breite:
445 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901,4042.00.1915-504535-0003
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.