Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Ablagekasten Lochplatten
>
Artikel
Ablageboden, f. Lochplatten, BxT 350x125mm, RAL9005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-504534-0002
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
4042.00.1801,4042.00.1815-504534-0002
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
ablagekasten lochplatten
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Haltertyp:
Ablageboden
Plattentyp:
Lochplatte
Breite:
350 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.58 kg
... >
Arbeitsplatz-Ausstattung
>
Werkzeug Bereitstellung
>
Hakensortiment
Weitere Suchbegriffe:
Hakensortiment
,
Lochplatte
,
Lochplattensystem
,
Werkzeughaken
,
Werkzeughalter
,
Arbeitsplatz-Ausstattung
,
Werkzeugaufbewahrung
,
Arbeitsplatzausstattung
,
Lochwand
,
Haken-Set
,
Haken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablageboden, f. Lochplatten, BxT 350x125mm, alufarben
Kappes Systeme
4042.00.1801,4042.00.1815-504534-0001
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG