Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 350x125mm, alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504534-0001
504534-0001
Artikel-Nr.:
     711-504534-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.1801,4042.00.1815-504534-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
ablagekasten lochplatten
Ablageboden
- für Lochplatte
- Breite x Tiefe 350 x 125 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Haltertyp:
Ablageboden
Plattentyp:
Lochplatte
Breite:
350 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801,4042.00.1815-504534-0003
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.