Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxB 149x210mm,f. DIN A5,Schild Acrylglas,Rahmen Alu metallic-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
504430
504430
504430
504430
Artikel-Nr.:
     711-504430
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480523
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschild
  • Höhe x Breite 149 x 210 mm
  • passend für DIN A5
  • Schild aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium in metallic-silber
  • einfacher Wechsel der Inhalte durch verschiebbare Kopfleiste
  • Lieferung inklusive Einsteckschilder und Montagematerial

Suchbegriffe:
Türschild, Wandschild, Info-Schild, Namensschild, Hinweisschild, Personen-Leitsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
Info Sign
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
149 mm
Breite:
210 mm
Format:
DIN A5
Material Schild:
Acrylglas
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
metallic-silber
Verschluss:
verschiebbare Kopfleiste
Lieferumfang:
inklusive Einsteckschilder und Montagematerial
Gewicht:
1.33 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,50*
€ 20,23*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,91*
€ 20,63*
10 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,56*
€ 21,50*
4 Tage
603
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,76*
€ 22,86*
Lager 711
57
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,80*
€ 36,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 108,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.