Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterreinigungs-Set,Stahl,L 1800mm,Gummis/Strips B 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504031
504031
Artikel-Nr.:
     711-504031
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     12930S20
EAN/GTIN:
     4006533016477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsset
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
vermop fensterreinigungsset
Fensterreinigungs-Set
  • Set bestehend aus: Schiene und Wischergummi (Breite 350 mm), 2 Ersatz-Wischergummis, Einwasch-Träger, Einwasch-Strip mit und ohne Pad, Schaber, dreiteilige Teleskopstange
  • Stiel aus Stahl 1800 mm lang
  • Gummis und Strips 350 mm breit

Suchbegriffe:
Reinigungsset, Fenster-Reinigung, Fensterwischer, Fensterabzieher, Reinigungsgerät

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Fensterreinigungs-Set
Set bestehend aus:
Schiene, Wischergummi (Breite 350 mm), 2 Ersatz-Wischergummi
Breite:
350 mm
Länge Stiel:
1800 mm
Stiel:
ja
Material:
Stahl
Gewicht:
1.38 kg
Weitere Suchbegriffe: fensterreinigungsset, Reinigungsset, Fenster-Reinigung, Fensterwischer, Fensterabzieher, Reinigungsgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 81,44*
€ 85,07*
€ 4,95*
ab € 128,55*
€ 133,97*
€ 4,95*
ab € 128,55*
€ 133,97*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 177,83*
€ 190,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.