Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sicherheits-Wandascher, 0,6l, HxD 100x90mm, Kippvorrichtung, Stahlblech, neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503920
503920
Artikel-Nr.:
     711-503920
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350042-503920
EAN/GTIN:
     4260058003668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
selbstlöschender Aschenbecher
Selbstlöschender Wandascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheits-Wandascher
mit selbstlöschendem Kopf, aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Kippvorrichtung zur leichten Entleerung, 180° kippbar. Regenschutzdach Ø 190 mm (auch nachrüstbar) als Zubehör lieferbar.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Outdoor
Aufstellung:
Wand
Inhalt Ascher:
0,6 l
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
90 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Farbe Gestell:
neusilber
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
Pulverbeschichtung
Form:
rund
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher rund, wandaschenbecher stahl, Ascher, Wandbehälter, Foyer-Ausstattung, Stand- und Wandascher
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,32*
€ 25,68*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 26,44*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 28,21*
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 24,17*
€ 29,12*
7 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 25,29*
€ 29,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG