Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Sorbents,Rolle,LxØ 50m x 410mm,Aufnahmekapazität 248l/VE,PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
503891
503891
Artikel-Nr.:
     711-503891
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B82-1518-B
EAN/GTIN:
     4260139971480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Microfaser-Sorbents
  • Für Öle und Treibstoffe
  • Lieferung als Rolle
  • Länge x Durchmesser 50 m x 410 mm
  • Aufnahmekapazität 248 l pro Verpackungseinheit
  • aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Sorbent, Saugrolle, Saugkissen, Saugmatte, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Microfaser-Sorbents
Medium:
Öle und Treibstoffe
Aufnahmekapazität/VE:
248 l
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Polypropylen
Länge m:
50 m
Breite:
400 mm
Durchmesser:
410 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl-aufsaugtuch rolle, öl aufsaugtuch, Sorbent, Saugkissen, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 126,40* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 316,93*
€ 377,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 309,05*
€ 367,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 286,43*
€ 340,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 276,48*
€ 329,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 252,80*
€ 300,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.