Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Sorbents,Tücher,LxB 400x500mm,Aufnahmekapazität 124l/VE,PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
503884
503884
Artikel-Nr.:
     711-503884
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B82-1511-B
EAN/GTIN:
     4260139971411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Microfaser-Sorbents
  • Für Öle, Emulsionen, Kühlmittel, aggressive Industrieflüssigkeiten und wässrige Lösungen
  • Lieferung als Tücher
  • Länge x Breite 400 x 500 mm
  • Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit
  • aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Sorbent, Saugrolle, Saugkissen, Saugmatte, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Microfaser-Sorbents
Medium:
Öle, Emulsionen, Kühlmittel, aggressive Industrieflüssigkeit
Aufnahmekapazität/VE:
124 l
Konfektionierung:
Tücher
Material:
Polypropylen
Länge:
400 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies tücher, bindevlies, Sorbent, Saugkissen, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,02*
€ 236,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 198,02*
€ 235,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 187,40*
€ 223,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,15*
€ 209,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,24*
€ 188,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.