Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,1x70l,HxØ 700x450mm,Klemmring,Korpus Edelstahl,Deckel Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503871
503871
503871
Artikel-Nr.:
     711-503871
Herst.-Nr.:
     1071
EAN/GTIN:
     4030695010714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Inhalt 1 x 70 l
  • Höhe x Ø 700 x 450 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Edelstahl
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Blechmülleimer, Müllentsorgung, Tretabfalleimer, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Tret-Abfalleimer, Wertstoff-Sammler, Abfallsackbehälter, Sicherheitsbehälter, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelstation, Edelstahl-Abfallsammler, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelstation, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
70 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
450 mm
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
schwarz
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
Material Deckel:
Kunststoff
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 60 l rund, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 60l, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Blechmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Abfallsackbehälter, Sicherheitsbehälter, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelstation, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,38*
€ 226,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 226,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,13*
€ 234,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,75*
€ 236,26*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 245,15*
€ 309,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,84*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 1,20*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,34*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.