Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank,HxBxT 1640x830x700mm,Monitorfach,Tastatur-/Mausablage,Steckdosenleiste,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503793
503793
Artikel-Nr.:
     711-503793
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     07/PC-2-TFT
EAN/GTIN:
     4051152009157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC-Schrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1640 x 830 x 700 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Monitorfach, Tastatur- und Mausablage
  • passend für Flachbildschirm bis 19"
  • Steckdosenleiste mit 2 m Anschlusskabel
  • Flügeltür
  • 1 Ebenen ausziehbar
  • Lüftungssystem mit Filter
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Computer-Schrank, PC-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für EDV, Stahlschrank, Terminal-Schrank, Kombi-Schrank, Mobile EDV-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Computerschrank, Terminal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
PC-Schrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1640 mm
Breite:
830 mm
Tiefe:
700 mm
passend für Monitor:
Flachbildschirm bis 19"
Schrank Ausstattung:
Böden, Auszugböden, Monitorfach, Steckdosenleiste
Ausziehböden:
1 Stück
fahrbar:
ja
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
105 kg
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, computerschrank ral7035, computer arbeitsstation, schubfachschrank fahrbar, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für EDV, Stahlschrank, Terminal-Schrank, Kombi-Schrank, Mobile EDV-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Terminal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.831,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,02*
€ 2.389,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.980,98*
€ 2.357,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.887,06*
€ 2.245,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.831,53*
€ 2.179,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLW Karl Lutz
07/PC-1-AT
ab € 135,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.