Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe,fahrbar,HxLxB 1700x600x1000mm,16 Hut-/Mantelhaken,Schirmhalter/Tropfmulde,Stahl/Kunststoff,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503582
503582
Artikel-Nr.:
     711-503582
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7605343
EAN/GTIN:
     8713147605343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen van esch
Fahrbare Reihengarderobe
  • Höhe x Länge x Breite 1700 x 600 x 1000 mm
  • 16 Hut- und 16 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
  • mit 4 Lenkrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • aus Stahl/Kunststoff
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Reihenständer, Schirmständer, Kleiderständer, Standgarderobe, Reihengarderobe, Garderobenständer, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Kleiderhaken, Konfektionsständer

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Reihengarderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1700 mm
Länge:
600 mm
Breite:
1000 mm
Garderobe Ausstattung:
16 Hut- und 16 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
Mantelhaken:
16 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
ja
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, Garderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Reihenständer, Schirmständer, Kleiderständer, Standgarderobe, Garderobenständer, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Kleiderhaken, Konfektionsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,19*
€ 541,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,98*
€ 528,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,64*
€ 511,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,17*
€ 455,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.