Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, 1,0m³, HxBxT 1160x1200x1000mm, Tragl. 1250kg, Stahlblech, RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503509
503509
503509
Artikel-Nr.:
     711-503509
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter
- Stahlblechkonstruktion
- Mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Kein ruckartiges Herunterschlagen durch Drehstabfederung
- Bodenklappe schließt selbsttätig beim Aufsetzen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Mit 4 Kranösen Ø 40 mm
- Gabeltaschen: lichte Weite 180 mm, Mitte-Abstand 600/800 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm für Staplertransport
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Klappdeckel 2-tlg.
- Rollensatz
- Bodenklappe mit Zentrierwänden
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Klappbodenbehälter
Inhalt:
1000 l
Höhe:
1160 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
Klappboden
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
Füße
Traglast:
1250 kg
Tragevorrichtung:
Kranösen, Gabeltaschen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Deckel:
als Zubehör
Deckeltyp:
Klappdeckel
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL2000 Gelborange
Farbausführung:
RAL2000 Gelborange
Gewicht:
182 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, boden-klappcontainer, Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Lagerbehälter, Stapler-Anbaugerät, Transportbehälter aus Stahlblech, Stahlblech-Behälter, Lager- und Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 737,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hesonwerk
2002-b
ab € 92,64*
Zubehör
Hesonwerk
2002-d
ab € 103,21*
Zubehör
Hesonwerk
2002-r
ab € 128,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG