Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Plattformwagen, Tragl. 500kg, Ladefl. LxB 1030x600mm, Drahtgitter Stirnwand, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503302
503302
Artikel-Nr.:
     711-503302
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.101-503302
EAN/GTIN:
     4035694000261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
System-Plattformwagen
Traglast 500 kg
Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung. Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz. Naben mit Kugellager. Pulverbeschichtung enzianblau RAL 5010. Ausführung mit einer Stirnwand aus Drahtgitter.
5 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Stirnwandhöhe 500 mm
Ladefläche 1000 x 600 mm
Rad Ø 200 mm
Ladehöhe 290 mm
Gesamthöhe 1006 mm
Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
290 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Plattform:
Holz
Aufbauten:
1 Stirnwand (Drahtgitter)
Schiebebügel:
1 Stück
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
nestbar:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Lenkrollen:
2 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1006 mm
Farbe:
RAL5010 Enzianblau
Gewicht:
29,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfen, Transportgeräte, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 138,84*
€ 156,90*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 136,82*
€ 162,30*
16 Tage
k.A.
€ 8,90*
ab € 138,05*
€ 163,77*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 175,28*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 149,59*
€ 177,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1260000124
Cordes
rsa-200.012
ab € 60,81*
Zubehör
Mehrpreis 4 Abweisrollen
Cordes
00016522
ab € 20,93*
Zubehör
Mehrpreis Elektrisch leitfähige Vollgummiräder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016514
ab € 32,90*
Zubehör
Mehrpreis Elektrisch leitfähige Vollgummiräder als Ersatz für 160 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016515
ab € 55,41*
Zubehör
Mehrpreis Elektrisch leitfähige Vollgummiräder als Ersatz für 200 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016516
ab € 63,11*
Zubehör
Mehrpreis für Lufträder als Ersatz für 160/200 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016506
ab € 55,16*
Zubehör
Mehrpreis Lufträder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016505
ab € 65,80*
Zubehör
Mehrpreis Lufträder als Ersatz für 160/200 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016507
ab € 82,20*
Zubehör
Mehrpreis Polyamidräder als Ersatz für 160 mm thermoplastische Gummibereifung
Cordes
00016509
ab € 30,62*
Zubehör
Mehrpreis Schutzleiste
Cordes
00016529
ab € 44,39*
Zubehör
Cordes
00016503
ab € 30,67*
Zubehör
Cordes
00016504
ab € 31,42*
Zubehör
Schreibtafel A4 hoch
Cordes
00016527
ab € 19,85*
Zubehör
Schreibtafel A4 quer
Cordes
00016528
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG