Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 700x1000mm,Stahlstrebenplatte,1 Wand,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503199
503199
Artikel-Nr.:
     711-503199
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     03-4527
EAN/GTIN:
     4250448500204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 700 x 1000 mm
  • Ladehöhe 270 mm
  • Plattform aus Stahlstreben
  • Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr)
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Stirnwandwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
270 mm
Ladeflächenlänge:
700 mm
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Material Plattform:
Stahlstreben
Aufbauten:
1 Stirnwand (Stahlrohr)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Präzisions-Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, plattformwagen ral5010, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 234,51*
€ 4,95*
ab € 223,53*
€ 264,09*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 237,50*
€ 279,07*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 210,84*
€ 288,06*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,31*
€ 297,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.