Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,nicht eichfähig,Plattform Ø 150mm,Kunststoff,Wägebereich 0-1,2kg,Ablesbarkeit 0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502717
502717
Artikel-Nr.:
     711-502717
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 1200-1
EAN/GTIN:
     4045761076532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
KERN Tischwaage
  • nicht eichfähig
  • Plattform aus Kunststoff, Ø 150 mm
  • Wägebereich von 0 bis 1,2 kg
  • Ablesbarkeit in 0,1 g Schritten
  • Höhe x Breite x Tiefe 39 x 170 x 240 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren, Auto-Off
  • Ausgestattet mit LC-Display
  • Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch

Suchbegriffe:
Waage, Tischwaage, Briefwaage, Büro-Waage, Kompaktwaage, Waage für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Tischwaage
eichfähig:
nein
Material Plattform:
Kunststoff
Plattformdurchmesser:
150 mm
Wägebereich:
0-1.2 kg
Ablesbarkeit:
0.1 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Tarieren, Auto-Off
IP Schutzart:
00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Waage Ausstattung:
LC-Display
Höhe:
39 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
240 mm
Stückzählfunktion:
nein
Tarieren:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Gewicht:
0.7 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, Waage, Büro-Waage, Waage für Büro
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,78*
€ 65,58*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 65,66*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 54,20*
€ 66,86*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,11*
€ 67,44*
Lager 711
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 101,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,90*
Zubehör
Kern & Sohn
440-902
ab € 21,29*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 69,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.