Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketkarre,Tragl. 250kg,Vollgummi-Bereifung,Schaufel BxT 480x330mm,extra hohe Gitterrückwand,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501947
501947
Artikel-Nr.:
     711-501947
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     19-9471
EAN/GTIN:
     4250448505513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Kufenkarrenbereifung
Paketkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 330 mm
  • Höhe x Breite 1300 x 620 mm
  • Ladungssicherung durch extra hohe Gitterrückwand
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Karre, Kufenkarre, Paketkarre, Stapelkarre, Kistenkarre, Spezialkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Paketkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
330 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Ladungssicherung:
extra hohe Gitterrückwand
Treppenkufen:
ja
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
250 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
620 mm
Gewicht:
21.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketkarre, Postkarre, Gitterrückwand, Rückwandgitter, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stapelkarre vollgummireifen 250kg tragkraft, bereifung für kufenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Karre, Spezialkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,96*
€ 203,99*
€ 4,95*
ab € 185,60*
€ 222,00*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 201,57*
€ 241,48*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 179,26*
€ 249,58*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,23*
€ 258,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,04*
€ 283,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.