Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Mehrzweckschrank
>
Artikel
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL6011, Front RAL3003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-501788-0034
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
22218-116-201-501788-0034
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
Türen:
- Aufschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Scharnieren
- Innen durch Kastenprofil verstärkt
- Türen schlagen beim Schließen auf Anschlagpuffern auf
- Be- und Entlüftung durch Türabstand zum Schrankkörper
- Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Ausstattung:
- 4 feste Böden
Unterbau:
- Sockel
3 Jahre Garantie
- GS-Zeichen
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Einsatzort:
Sozialraum
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Ausstattung Schrank:
Böden
Böden / Ebenen:
4 Stück
Boden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
Farbe wählbar
Farbe Front:
Farbe wählbar
Oberfläche Korpus:
mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Pulverbeschichtung
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
mit Pulverbeschichtung
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS- und TÜV-geprüft
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
43 kg
... >
Schränke
>
Universalschränke leer/mit Böden
>
Flügeltürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
allzweckschrank
,
Abteilschrank
,
Garderobenschrank
,
Kleiderschrank
,
Personalschrank
,
Raumspar-Schrank
,
Schrank
,
Schrank für Sozialraum
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumeinrichtung
,
Spind
,
Stahl-Kleiderschrank
,
Stahlschrank
,
Umkleideschrank
,
Z-Garderobe
,
Schrank aus Stahl
,
Sozialraumumfeld
,
Metallspind
,
Z Garderobe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,27*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL1018
PAVOY
22218-116-201-501788-0037
ab € 236,76*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL2004
PAVOY
22218-116-201-501788-0038
ab € 236,79*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL3000
PAVOY
22218-116-201-501788-0029
ab € 236,21*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL3003
PAVOY
22218-116-201-501788-0030
ab € 236,27*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL5010
PAVOY
22218-116-201-501788-0002
ab € 236,59*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL5012
PAVOY
22218-116-201-501788-0003
ab € 236,59*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL6011
PAVOY
22218-116-201-501788-0004
ab € 235,75*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL7016
PAVOY
22218-116-201-501788-0005
ab € 236,21*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL7035
PAVOY
22218-116-201-501788-0006
ab € 236,76*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL9005
PAVOY
22218-116-201-501788-0039
ab € 236,29*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL9010
PAVOY
22218-116-201-501788-0007
ab € 236,59*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5012, Front RAL1018
PAVOY
22218-116-201-501788-0040
ab € 236,76*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5012, Front RAL2004
PAVOY
22218-116-201-501788-0041
ab € 236,29*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5012, Front RAL3000
PAVOY
22218-116-201-501788-0031
ab € 236,33*
Ähnlich
Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4xStahlboden, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5012, Front RAL3003
PAVOY
22218-116-201-501788-0032
ab € 236,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG